サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4325
注文コード
66432118
品番
DNMG 19 06 08-PR 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
コーナーR・材種
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状
D(ひし形55°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
19
チップ厚さ(mm)
06
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PR(荒旋削)
材種
4325
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)