サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66432154
品番
DNMG 19 06 08-PR 4415
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状
D(ひし形55°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
19
チップ厚さ(mm)
6.35
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PR(荒旋削)
材種
4415
用途
荒
被削材
PK
切刃長さ(mm)
18.5798
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
15.875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)