コロミル200 フライス加工用チップ 350 4220 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66433309 品番RCKT1204M0PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12●s:4.7625●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●コーティング超硬チップ●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5797 アズワン品番65-8233-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする