ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の シーツ・カバー 施設用
ディスポ吸水・防水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
66438604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
6層構造で、瞬時にしっかりと吸水します。
大判タイプで多目的・多用途でご使用いただけます。
裏面はPE(ポリエチレン)フィルムで防水効果もあります。
仕様
●サイズ(mm):600×900●生食吸水量(mL)※:約1300●入数:1箱(30枚入)●材質:表面/不織布・高分子吸水ポリマー、裏面/PE(ポリエチレン)フィルム●吸水部サイズ:540×820mm●重量(1枚あたり):60g●※メーカー規定試験方法に基づく。
アズワン品番
7-6389-01
注意
※メーカー規定試験方法に基づく。