AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66439024
品番
D38999/26MD97SN
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 15 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8709
アズワン品番
65-7660-15