サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
コロミル360 フライス加工用チップ(350)1セット 360Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66441176
品番
360R1906MMH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,400
重切削用60°フライスカッター用チップです。
高送りが可能で生産性が高いです。
重正面フライス加工用。
断続加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:19●iC:19●s:6.35●最大切り込み:13●la:15●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:359-4548
アズワン品番
65-8139-51