画像準備中

エンドレススリング BDL形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 スリング長さL(m)5 最大使用荷重(t)5 注文コード66441211 品番BDL050-5
参考基準価格(税別)¥40,150 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はスリング長さL・最大使用荷重など72種類から選べます 他の種類を見る

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。
さまざまな吊り方に対応できます。
ベルト部分が二重構造となります。

淡緑 備考二重構造断面/リミットサイン付 最大使用荷重(t)5 スリング長さL(m)5 スリング幅(mm)75
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする