曜日別特売
TSM-108-01-L-SV-P ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC 66441429

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66441429
品番
TSM-108-01-L-SV-P
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1613
アズワン品番
65-7547-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする