AC20C-02G-T-1-A AC_C-A - アタッチメント付 SMC 66445235

AC_C-A - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66445235品番AC20C-02G-T-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
管接続口径(02) 1/4流れ方向(-) 流れ方向: 左→右ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし排気機構(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(1) 0.02~0.2MPaねじの種類(-) Rcボディサイズ20オートドレン仕様(-) オートドレンなし仕様ねじ種類:(-) Rc、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(T) 取付位置: AF+AFM+T+AR、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、エアフィルタ&ミストセパレータドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする