曜日別特売
GV97-671 グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 66445796

GV97-671 グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 66445796
GV97-671 グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 66445796

グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66445796品番GV97-671
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする