エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66446609 品番DSBC-80-50-D3-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションをストロークが 50 mm、ピストン径が 80 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1102 アズワン品番65-8031-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする