同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) 注文コード66446995 品番5413879-1
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

CATV 用途に最適なミニチュアコネクタシリーズです。用途 ブロードバンド、ネットワーク、信号管理 HDTV を含むビデオ配信 業界標準インターフェース、業務用及び軍事用航空宇宙

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5413879●コード番号:189-5850 アズワン品番65-7778-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする