曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
77311-124-06LF ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL 66447029

ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66447029
品番
77311-124-06LF
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)値下げ
829
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4671
アズワン品番
65-7492-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする