691218410003 基板用端子台 2184シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66448246

基板用端子台 2184シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66448246品番691218410003
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:30A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2184●長さ:23.46mm●コード番号:191-5993アズワン品番65-7745-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする