AC40C-06G-RW-A AC_C-A - アタッチメント付 SMC 66449627

AC_C-A - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66449627品番AC40C-06G-RW-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,810
管接続口径(06) 3/4流れ方向(R) 流れ方向: 右→左ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし排気機構(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(-) 0.05~0.7MPaねじの種類(-) Rcボディサイズ40オートドレン仕様(-) オートドレンなし仕様ねじ種類:(-) Rc、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05~0.7MPa設定、エアフィルタ&ミストセパレータドレン排出口:(W) ドレンコック,バーブ継手 (o6×o4ナイロンチューブ用) 付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66449627AC40C-06G-RW-A56487360AC40C-06G-RW-DAC40C-06G-RW-A AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56487360AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする