サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3EMLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66450565
品番
R24512T3EML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,090
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様
●適合被削材:鋼●コーティング:PVD●固定ポケットフルサイド●円筒シャンク●ミリバージョン●CEMR:12.3●LE:22.3●S:4.76●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9875
アズワン品番
65-8222-20