銀のスプーン 三ツ星グルメ にっぽんSeLect

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66451195 品番-
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

日本各地の「お取り寄せ」素材を使用した、とろ〜りウェットタイプの上質なおやつ。幼猫用総合栄養食なので、0歳から12ヶ月までの猫ちゃんに適した栄養バランス設計。6gで食べきりサイズ。国産。無着色。

仕様●主原料:鶏胸肉、魚介類(まぐろ、焼津産まぐろ節)、植物性油脂、調味料、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、CL、Co、Cu、Fe、L、K、Mn、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)●※天然由来の原料を使用しているため、色や見た目に多少のばらつきが生じる場合がありますが、品質には問題ありません。●内容量:48g●ペットフードです アズワン品番65-9129-99
注意
※天然由来の原料を使用しているため、色や見た目に多少のばらつきが生じる場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする