用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
長さ(m)10
定格電圧(V)600
肉厚(mm)<標準>【絶縁体】1.2【シース】2.8、<部分最小>【絶縁体】0.96以上【シース】2.38以上、<平均>【絶縁体】1.08以上【シース】2.52以上
素線径(mm)【導体】0.450±0.01
仕上外径(mm)28.1 ± 0.56
サイズ(mm)22
絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.919
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数7/20
より合わせ外径(Φmm)約22.5 / 【導体】約6.7
絶縁体外径(Φmm)9.3±0.24