東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
6回路 インバータ NOT CMOS SOP14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66452288
品番
TC4069UBF(N.F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79
仕様
●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●回路数:6パッケージ●パッケージ名:SOP14●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):10.8×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=5VIO0.51mA遅延時間(Typ.), VCC=15Vtpd_tpz25nsec電源電圧(Max)VCC18V電源電圧(Min)VCC3V
アズワン品番
67-0441-75