pSocket module 2 pole

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66453286 品番C146 10B002 601 15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8620 アズワン品番65-7541-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする