カネシカ
カネシカの 土木建築関連
カネシカの 鏝(コテ)
カネシカの 角鏝
スキルマンステン角鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
66456400
品番
270mmX0.3mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。
下地壁を薄く塗りつける場合、または仕上塗りに最適です。
ステンレス製で手入れ簡単です。
用途
壁の仕上塗り用。
材質
ステンレス
寸法(mm)
270
板厚(mm)
0.3
柄
木
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。