旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66457153 品番 RCMT 06 02 M0 2220
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)2.38125 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種2220 用途中切削 被削材M 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)3 母材超硬 内接円径(mm)6

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする