サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66457239
品番
RCMT 06 02 M0 4335
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
チップ形状
R(丸チップ)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
2.38125
適合被削材種
P(鋼)
材種
4335
用途
中切削
被削材
P
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
3
母材
超硬
内接円径(mm)
6
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
商品説明動画
参考になった