旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66457598 品番 RCMT 09 T3 00-SM 1125
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.96875 材種1125 チップブレーカーSM(精密加工から中荒旋削) 用途中切削 被削材MS 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)4.7625 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)9.525

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする