旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-09(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66457695 品番 RCMT 09 T3 00-M0 4335
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.96875 適合被削材種P(鋼) 材種4335 チップブレーカー00-M0(中切削) 用途中切削 被削材P 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)4.7625 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする