サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4305
被削材
PK
注文コード
66457799
品番
RCMT 10 T3 M0 4305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
材種・チップブレーカー・被削材
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
10
チップ厚さ(mm)
3.96875
適合被削材種
P(鋼)
材種
4305
用途
中切削
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
内接円径(mm)
10
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66457799
RCMT 10 T3 M0 4305
63598476
RCMT 10 T3 M0
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
サンドビック
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)