サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4335
被削材
P
注文コード
66457835
品番
RCMT 10 T3 M0 4335
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・被削材
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
10
チップ厚さ(mm)
3.96875
適合被削材種
P(鋼)
材種
4335
用途
中切削
被削材
P
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
内接円径(mm)
10
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
商品説明動画
参考になった