旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66457914 品番 RCMT 10 T3 MP-H7 1105
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ10 チップ厚さ(mm)3.96875 チップブレーカーH7(荒加工) 材種1105 用途 被削材SM 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)10

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする