サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
2220
チップブレーカー
L3(仕上げ)
コーナーR(mm)
6
注文コード
66458097
品番
RCMT 12 04 MP-L3 2220
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・コーナーR
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
12
チップ厚さ(mm)
4.7625
チップブレーカー
L3(仕上げ)
材種
2220
用途
仕上げ
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
6
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
12
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)