旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66458176 品番 RCMT 12 04 00 4335
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)

チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ12 チップ厚さ(mm)4.7625 チップブレーカー00(中切削) 材種4335 用途中切削 被削材P 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナーR(mm)6.35 母材超硬 適合被削材種P(鋼) チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする