一般リミット D4A

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ヘッド形状フレキシブル・ロッド形、コイル・スプリング形絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)注文コード66458665品番D4A-5116N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(g)約290(形D4A-3101N回転レバー形の場合)保護構造IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下ヘッド形状フレキシブル・ロッド形、コイル・スプリング形絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)機械的耐久性5000万回以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)電気的耐久性100万回以上(AC125V 10A 抵抗負荷の場合)感電保護クラスClass I(アース端子付)汚染度(使用環境)3レセプタクル・ボックス-スイッチ・ボックス2回路双断形、表示灯なし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大600衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、氷結しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする