旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66458693 品番 RCMT 16 06 MP-L3 1105
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)6.35 チップブレーカーL3(仕上げ) 材種1105 用途仕上げ 被削材SM 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)16

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする