旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-19(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66458736 品番RCMT 19 06 00-M0 H13A
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ19 チップ厚さ(mm)6.35 材種H13A 用途中切削 被削材KS 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)9.525 母材超硬 適合被削材種K/N/S/H チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)19.05

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする