旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4305 注文コード66458833 品番RCMT 20 06 M0 4305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,100
この商品は材種など3種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ20 チップ厚さ(mm)6.35 適合被削材種P(鋼) 材種4305 用途中切削 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)10 母材超硬 内接円径(mm)20

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66458833 RCMT 20 06 M0 4305 18128315 RCMT2006M0 旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK 旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK 1箱(10個) 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする