旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66458858 品番 RCMT 20 06 M0 4315
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チップ形状R(丸チップ) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ20 チップ厚さ(mm)6.35 適合被削材種P(鋼) 材種4315 用途中切削 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)10 母材超硬 内接円径(mm)20

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする