一般リミット D4C

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)-種別-タイプ-注文コード66459268品番D4C-1221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイプ-保護構造-アクチュエータの種類-ケーブル長(m)-種別-形状-定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-電気定格-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-突入電流(A)-短絡保護装置-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-配線方式-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-耐電圧(V/min)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)-振動(誤動作)Hz-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする