ネバノン 170mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66459534 品番NBN-170 グレー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

重量バランス、持ちやすさ、デザインをとことん追求して造りあげました。
粘着物に強く、お手入れも簡単です。
医療現場はもちろん、糊やテープを使う作業に最適です。
オールマイティに使いやすい170mmタイプです。

用途紙、厚紙、ビニール、PPバンド、テープなどの切断。 仕様【裏刃】ヒ付け 材質ブレード:6A、ハンドル:ABS 全長(mm)170 グレー 質量(g)58 刃長(mm)65 表面処理フッ素コーティング 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする