曜日別特売

一般リミット D4E

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)5注文コード66461368品番D4E-1C23N5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
保護構造IP67アクチュエータの種類プランジャ形ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)5(AC125V)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)、500万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷)感電保護クラスClass Ⅱ(二重絶縁で接地不要)短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC60269)定格密閉熱電流5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)表示灯動作表示灯なし許容動作頻度(回/分)120(機械的)、30(電気的)端子コードつきモールド右側引き出し耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(IEC68-2-27)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする