エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66462630
品番
EA966NF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,736
販売価格(税別)
¥
9,760
バスケットに入れる
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様
●呼び番号MUSFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/26.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番
65-9331-55
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方