サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3MKLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66463445
品番
R24512T3MKL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,310
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.7●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:1.47●bs:1.47●原産国:スウェーデン●コード番号:602-8080
アズワン品番
65-8222-51