定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)内蔵スイッチ2NC/1NO(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)ドアロック方式メカニカルロック方式動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)取付方向4方向取付可能(出荷時は正面方向)リリース方式DC24Vソレノイドリリース方式タイプ標準タイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)表示灯AC/DC10~115V駆動形(橙LED表示)引抜強度(N)ロック時:最小1300開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)位置(リリースキーの位置)正面動作までの動きPT最大9mmコンジット口サイズPG13.5衝撃(誤動作)(m/s2)100以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mmリリースキー特殊形リリースキー(樹脂)(注. リリースツールは本体に添付出荷)