エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66465484 品番RM/92040/M/50
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

IMI Norgren RM /92040 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 50 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標

仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:218-0299 アズワン品番65-7957-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする