※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC_D-B - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66466488 品番AC20D-01CE1-V1-ZA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は269種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ20 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa 仕様フロート式オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、圧力スイッチ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁(V1) 取付位置:V+AW_K+AFM 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする