※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC_D-B - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66466524
品番
AC20D-01CE-SV-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,520
この商品は
269
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
仕様
フロート式オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、圧力スイッチ:(S) 取付位置:AW+S+AFM、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
(V) 取付位置:AW+AFM+V
排気機構
(-) リリーフタイプ