小径タイプ近接センサ E2E シールド

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)0.8 コード標準PVCコード ヘッド形状ネジ 注文コード66467573 品番E2E-S04SR8-CJ-C10.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は検出距離・コード・ヘッド形状など102種類から選べます 他の種類を見る
タイプ円柱型(ネジつき) ヘッド形状ネジ シールド形状シールド コード長さ(m)0.3 検出距離(mm)0.8 接続方式M8コネクタ 3ピン 中継タイプ 外径M4 材質(ケース)SUS303(EN1.4305) 付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) ケース形状ネジあり 質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流3線 NPNオープンコレクタ出力 標準検出物体(mm)鉄3×3×1 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%も含む) コード標準PVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 設定距離(mm)0〜0.56 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)耐熱ABS 漏れ電流(mA)10以下 動作モードノーマルオープン(NO) 表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 材質(ナット)(締付)SUS430(EN1.4016) 材質(座金)(歯付)SUS303(EN1.4305) 応差検出距離の15%以下 応答周波数(kHz)5 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 残留電圧(V)2以下 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 開閉容量(mA)オープンコレクタ50以下 検出ヘッドサイズM4 電源の種類直流3線式
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする