200620 USB延長ケーブル オスUSB A → メスUSB A HAMA 66471407

USB延長ケーブル オスUSB A → メスUSB A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66471407品番200620
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●USBケーブルの種類:USB延長ケーブル●CN1:オスUSB A●CN2:メスUSB A●長さ:3m●外被色:黒●コード番号:238-6142アズワン品番65-7476-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする