フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66471836
品番
1404418
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:240-7287
アズワン品番
65-7497-40