SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
66473480
品番
TSM-107-01-SM-DV-P-TR
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2019
アズワン品番
65-7616-51
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表