曜日別特売
ERM8-050-01-L-D-RA-L-TR 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC 66473945

基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66473945
品番
ERM8-050-01-L-D-RA-L-TR
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗

仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1003
アズワン品番
65-7626-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする