※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1A P-75 Oリング(運動・固定両用) 森清化工 66475870 1A P-75 Oリング(運動・固定両用) 森清化工 66475870 1A P-75 Oリング(運動・固定両用) 森清化工 66475870 1A P-75 Oリング(運動・固定両用) 森清化工 66475870 1A P-75 Oリング(運動・固定両用) 森清化工 66475870

Oリング(運動・固定両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66475870 品番1A P-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 トラスコ品番577-1087 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 硬度70±5 内径(mm)74.6 線径(mm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする